{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 22 mm | |
Duljina | 140 mm | |
Profil progona | Odvijač sa višestrukim ozubljenjem | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirani | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642913 M10 | |
EAN / GTIN | 4062406235567 | |
Broj proizvođača | 642913 M10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Zvijezdasti nastavak za nasadni ključ 1/2 cola, dugački M10
na zahtjev
Na zalihi
361 dijelovi na zalihi
10,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
222 dijelovi na zalihi
8,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22 | 22 |
Profil progona | Odvijač sa višestrukim ozubljenjem | Odvijač sa višestrukim ozubljenjem |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 |
za vijke | M | |
Duljina | 140 | 55 |
Površina | kromirani | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ | Nastavak za nasadni ključ |