{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 7/16 col | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 17,3 mm | |
Duljina | 77 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642522 7/16 | |
EAN / GTIN | 4062406311896 | |
Broj proizvođača | 642522 7/16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
12-kutni nastavci, dugi, 1/2 cola Izvedba u colima, širina ključa: 7/16col
na zahtjev
Na zalihi
481 dijelovi na zalihi
10,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
672 dijelovi na zalihi
7,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
475 dijelovi na zalihi
16,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
648 dijelovi na zalihi
3,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 17,3 mm | 17,3 mm | 17,3 mm | 17,3 mm |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Duljina | 77 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm |
s AS-Drive profilom | Da | |||
Širina ključa | 7/16 col | 7/16 col | 7/16 col | 7/16 col |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |