12-kutni nastavci, dugi, 1/2 cola Izvedba u colima, širina ključa: 13/16col

Artikl br.: 642522 13/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
490 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (col) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 13/16 col
Izlazni Četverokut 1/2 col
⌀ na strani pogona 28,5 mm
Duljina 77 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 642522 13/16
EAN / GTIN 4062406311957
Broj proizvođača 642522 13/16

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut s uskom tolerancijom radi sigurnog dosjeda alata.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


12-kutni nastavci, dugi, 1/2 cola Izvedba u colima, širina ključa: 13/16col

12-kutni nastavci, dugi, 1/2 cola Izvedba u colima, širina ključa: 13/16col

na zahtjev
Na zalihi
490 dijelovi na zalihi
13,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
464 dijelovi na zalihi
8,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
503 dijelovi na zalihi
18,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.066 dijelovi na zalihi
5,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ na strani pogona 28,5 mm 28,5 mm 28,5 mm 28,5 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ 12-kutni nasadni ključ 12-kutni nasadni ključ 12-kutni nasadni ključ
Izlazni Četverokut 1/2 col 1/2 col 1/2 col 1/2 col
Duljina 77 mm 38 mm 77 mm 38 mm
Širina ključa 13/16 col 13/16 col 13/16 col 13/16 col
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu