6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola, širina ključa: 22mm

Artikl br.: 642325 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.277 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2
  • Profil 6-kutnog nasadnog ključa: Surfacedrive
  • Materijal: Krom-vanadij čelik

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 22 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
Profil 6-kutnog nasadnog ključa Surfacedrive
Standard DIN 3124
⌀ na strani pogona 29,9 mm
Duljina 41 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 642325 22
EAN / GTIN 4045197497901
Broj proizvođača 642325 22

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog dosjeda na upravljačkom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Surface Drive otvor ključa omogućuje čvrsti dosjed i povećanu snagu djelovanja. Pritisak time djeluje izravno na površinu matica i vijaka, štite se osjetljivi rubovi. Uz pomoć Surface Drivea mogu se pritegnuti ili otpustiti i međumjere npr. u colima (A/F, BSF, BSW) i potrošeni vijci.

Standard:

DIN 3124

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola, širina ključa: 22mm

6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola, širina ključa: 22mm

na zahtjev
Na zalihi
1.277 dijelovi na zalihi
7,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
4,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
643 dijelovi na zalihi
7,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
123 dijelovi na zalihi
15,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ na strani pogona 29,9 mm 29,9 mm 29,9 mm 35 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive 6-kutni nasadni ključ 6-kutni nasadni ključ 6-kutni nasadni ključ
Izlazni Četverokut 1/2 col 1/2 col 1/2 col 1/2 col
Duljina 41 mm 41 mm 41 mm 59 mm
Standard DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Širina ključa 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Nastavak za nasadni ključ

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu