6-kutni nastavci 1/2 cola 34 mm

Artikl br.: 642229 34
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
520 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2
  • Materijal: Krom-vanadij čelik

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 34 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
Standard DIN 3124
⌀ na strani pogona 45 mm
Duljina 44 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 642229 34
EAN / GTIN 4062406061937
Broj proizvođača 642229 34

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog dosjeda na upravljačkom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Otvori ključeva tijesne tolerancije štite glave vijka i matice od oštećenja. Tanka stijenka omogućuje rad i na najužim mjestima. Šesterokutnik s profilom HT-Drive koji štiti vijke i matice.

Standard:

DIN 3124

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Napomena:

GARANT i HOLEX 6-kutni nastavci za nasadni ključ dostupni su i u colima u našoj e-trgovini (GARANT: br. 642232; HOLEX: br. 642222).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu