{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 10 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na strani pogona | 15,4 mm | |
Duljina | 38 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642220 10 | |
EAN / GTIN | 4045197164438 | |
Broj proizvođača | 642220 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni nastavci 1/2 cola 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
3.089 dijelovi na zalihi
3,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.362 dijelovi na zalihi
5,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 15,4 | 15,4 |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 |
Površina | kromirano | kromirano |
Širina ključa | 10 | 10 |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |