Poprečna ručka, 1/2 cola QuickRelease 300 mm

Artikl br.: 641350 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Izlazni Četverokut 1/2 col
    ukupna duljina 300 mm
    Vrsta proizvoda Nasadni ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 641350 300
    EAN / GTIN 4018754151035
    Broj proizvođača 13071000

    Opis

    Izvedba:

    Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.
    T ručka s pomičnom kliznom glavom.
    Pomoću QuickRelease sustava za osiguranje spriječava se svako nehotično olabavljenje ili gubitak alata.

    Standard:

    Vanjski četverokut prema DIN 3120-A 12,5 s opružnom kuglicom.
    DIN 3122-A 12,5

    Materijal:

    Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

    Odgovara:

    Ručna primjena.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu