Produžetak, 1/2 cola QuickRelease 130 mm

Artikl br.: 641045 130
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
172 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 130 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 641045 130
EAN / GTIN 4018754141272
Broj proizvođača 13011002

Opis

Izvedba:

Pomoću QuickRelease sustava za osiguranje spriječava se svako slučajno otpuštanje ili gubitak alata.
Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.

Standard:

DIN 3123-B 12,5
Vanjski četverokut prema DIN 3120-A 12,5 s opružnom kuglom; unutarnji četverokut prema DIN 3120-C 12,5 sa žljebovima.

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Odgovara:

Ručna primjena.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu