Nasadna račna, 1/2 cola

Artikl br.: 640800
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/2 col
ukupna duljina 68 mm
Broj zubi 20
Preklopna čegrtaljka Da
Vrsta proizvoda Čegrtaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 640800
EAN / GTIN 4018754013203
Broj proizvođača 13140000

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.
Preklopiv za desni i lijevi hod.

Standard:

Vanjski četverokut prema DIN 3120-A 12,5 s opružnom kuglom; unutarnji četverokut prema DIN 3120-C 12,5 sa žljebovima.

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Odgovara:

Pokretački alati br. 641200641350 i 641800, ali i kao račna za momentne ključeve s čvrstim četverokutom od 1/2 cola.
Ručna primjena.