Garnitura nastavaka za 6-kutne odvijače s TiN prevlakom, 1/2 cola, četverokutni 9-djelna

Artikl br.: 639406
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 5-17

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 9
Izlazni Četverokut 1/2 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača 5-17 mm
Duljina 185 mm
širina 153 mm
Visina 52 mm
Profil progona Nasadni ključevi za TORX® vijke; 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Nastavak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 639406
EAN / GTIN 4000896193530
Broj proizvođača 986/9N

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema DIN 3122 / 3123;
Nasadni ključevi
prema DIN 3124.
Unutarnji / vanjski četverokutni prihvati prema DIN 3120.
Oštrice s TiN prevlakom za ekstremnu radnu čvrstoću. S optimiziranom zaštitom od korozije.

Upotreba:

Za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M6 - M24.

Materijal:

Čahura od krom-vanadij čelika, kromirano sigurno od ljuštenja. Oštrica od specijalnog čelika s TiN premazom.

Opseg isporuke:

Umeci za odvijač: Devet kom. br. 643233 vel. 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17
Pohrana u: Smartcase s funkcijom postavljanja

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu