{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 32 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 8-34 mm | |
Duljina | 454 mm | |
širina | 253 mm | |
Visina | 64 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ; Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 639066 6 | |
EAN / GTIN | 4018754261109 | |
Broj proizvođača | 91332368 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokut 32-dijelni 6
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
593,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
379 dijelovi na zalihi
233,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ ;Odvijači za TORX® vijke | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 |
Broj dijelova | 32 | 12 |
širina | 253 | 176 |
Visina | 64 | 52 |
Duljina | 454 | 357 |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ |