{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 28 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 8-32 mm | |
Duljina | 454 mm | |
širina | 253 mm | |
Visina | 64 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 637916 6 | |
EAN / GTIN | 4018754260850 | |
Broj proizvođača | 96031409 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokutni 28-dijelni 6
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
483,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
169 dijelovi na zalihi
360,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni-prihvat |
Broj dijelova | 28 | 29 |
širina | 253 | 294 |
Duljina | 454 | 510 |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 8-32 | 8-34 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ |