{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 14 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ na strani pogona | 24 mm | |
Duljina | 45 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | kromirano, s plastičnom izolacijom | |
s AS-Drive profilom | Ne | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637656 14 | |
EAN / GTIN | 4007555300148 | |
Broj proizvođača | 300148 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6-kutni nastavci 3/8 cola potpuno izolirani, širina ključa: 14mm
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
15,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
879 dijelovi na zalihi
5,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
985 dijelovi na zalihi
4,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
866 dijelovi na zalihi
5,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
653 dijelovi na zalihi
6,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
231 dijelovi na zalihi
12,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 24 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 25 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Duljina | 45 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Širina ključa | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Nastavak za nasadni ključ |