{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 13 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ na strani pogona | 22 mm | |
Duljina | 45 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | kromirano, s plastičnom izolacijom | |
s AS-Drive profilom | Ne | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637656 13 | |
EAN / GTIN | 4007555300131 | |
Broj proizvođača | 300131 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
6-kutni nastavci 3/8 cola potpuno izolirani 13 mm
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
15,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.000 dijelovi na zalihi
3,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.771 dijelovi na zalihi
5,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
204 dijelovi na zalihi
12,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22 | 18,4 | 18,4 | 23,5 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Duljina | 45 | 25 | 25 | 45 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Površina | kromirano, s plastičnom izolacijom | kromirano | kromirano | izolacija plastikom |
Širina ključa | 13 | 13 | 13 | 13 |