{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 5/16 col | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 17,8 mm | |
Duljina | 52 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637640 5/16 | |
EAN / GTIN | 2050001016195 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola 5/16 col
na zahtjev
Na zalihi
282 dijelovi na zalihi
11,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.029 dijelovi na zalihi
9,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.056 dijelovi na zalihi
7,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 17,8 | 19 | 19 |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Duljina | 52 | 50 | 47 |
Imbus | 5/16 | 5/16 | 5/16 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |