{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ na strani pogona | 17 mm | |
Duljina | 43,5 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637633 3 | |
EAN / GTIN | 4000896053582 | |
Broj proizvođača | 8801K-3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
6-kutni nastavak za nasadni ključ, 3/8 cola, dugački S oblogom TiN, Širina ključa: 3mm
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
10,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
286 dijelovi na zalihi
5,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.426 dijelovi na zalihi
8,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 17 mm | 19 mm | 19 mm |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Duljina | 43,5 mm | 46 mm | 46 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |