{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 6 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 18 mm | |
Duljina | 100 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637625 6 | |
Broj proizvođača | 637625 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola dugački, sa kuglastom glavom, Širina ključa: 6mm |
na zahtjev
Na zalihi
331 dijelovi na zalihi
13,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
269 dijelovi na zalihi
22,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 18 mm | 17,5 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Duljina | 100 mm | 107 mm | 75 mm |
Imbus | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
neizolirana duljina oštrice | 16 mm | ||
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Nastavak za nasadni ključ |