6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola 3 mm

Artikl br.: 637600 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
130 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 3 mm
Izlazni Četverokut 3/8 col
⌀ na strani pogona 17,8 mm
Duljina 52 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 637600 3
EAN / GTIN 4018754002566
Broj proizvođača 02050003

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Optimalna struktura vlakna zahvaljujući specijalnom postupku kovanja. Kaljeno u uljnoj kupki bez zatezanja i deformacija zbog čega je dosjed precizan. Zaobljena završna obrada površine.
Tijelo od visokolegiranog specijalnog čelika, sjajno brušeno.

Standard:

DIN 7422

Materijal:

HPQ® čelik vrhunske kvalitete, kromiran preko nikla, ne ljušti se.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola  3 mm

6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/8 cola 3 mm

na zahtjev
Na zalihi
130 dijelovi na zalihi
12,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
448 dijelovi na zalihi
5,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.799 dijelovi na zalihi
8,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ na strani pogona 17,8 19 19
Profil progona 6-kutni odvijač 6-kutni odvijač 6-kutni odvijač
Izlazni Četverokut 3/8 3/8 3/8
Duljina 52 46 46
Imbus 3 3 3
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu