{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Dimenzije profila A | 11,2 mm | |
⌀ na strani pogona | 18 mm | |
Duljina | 100 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637553 TX55 | |
EAN / GTIN | 4062406235420 | |
Broj proizvođača | 637553 TX55 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nastavci za odvijače, 3/8 cola za Torx® dugački TX55
na zahtjev
Na zalihi
422 dijelovi na zalihi
10,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.289 dijelovi na zalihi
13,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
212 dijelovi na zalihi
9,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 18 mm | 22,5 mm | 22 mm |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | 1/2 col | 1/2 col |
Duljina | 100 mm | 60 mm | 55 mm |
Torx® profil | TX55 | TX55 | |
Dimenzije profila A | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Nastavak za nasadni ključ |