{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Dimenzije profila A | 3,3 mm | |
⌀ na strani pogona | 18 mm | |
Duljina | 100 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637553 TX15 | |
EAN / GTIN | 4062406235352 | |
Broj proizvođača | 637553 TX15 |