{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | E6 | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Dimenzije profila A | 5,7 mm | |
⌀ na strani pogona | 8 mm | |
Duljina | 28 mm | |
Profil progona | Nasadni ključevi za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637450 E6 | |
EAN / GTIN | 4018754003662 | |
Broj proizvođača | 02270006 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nastavci za nasadne ključeve 3/8 cola za Torx® E6
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
12,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.087 dijelovi na zalihi
4,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 8 | 7,7 |
Profil progona | Nasadni ključevi za TORX® vijke | Nasadni ključevi za TORX® vijke |
Izlazni Četverokut | 3/8 | 1/4 |
Duljina | 28 | 25 |
Torx® profil | E6 | E6 |
Dimenzije profila A | 5,7 | 5,7 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |