Nastavci za nasadne ključeve 3/8 cola za Torx® E10

Artikl br.: 637450 E10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Torx® profil E10
    Izlazni Četverokut 3/8 col
    Dimenzije profila A 9,4 mm
    ⌀ na strani pogona 13 mm
    Duljina 28 mm
    Profil progona Nasadni ključevi za TORX® vijke
    Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 637450 E10
    EAN / GTIN 4018754003693
    Broj proizvođača 02270010

    Opis

    Izvedba:

    Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
    Optimalna struktura vlakna zahvaljujući specijalnom postupku kovanja. Otvori ključeva uske tolerancije AS-Drive profila koji štiti rubove glava vijaka. Kaljeno u uljnoj kupki bez zatezanja i deformacija zbog čega je dosjed precizan. Zaobljena završna obrada površine.

    Materijal:

    HPQ® čelik vrhunske kvalitete, kromiran preko nikla, ne ljušti se.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu