6-kutni nastavci 3/8 cola, širina ključa: 21mm

Artikl br.: 637229 21
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
440 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/8
  • Materijal: Krom-vanadij čelik

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 21 mm
Izlazni Četverokut 3/8 col
Standard DIN 3124
⌀ na strani pogona 27,9 mm
Duljina 29 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 637229 21
EAN / GTIN 4062406061197
Broj proizvođača 637229 21

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Otvori ključeva uske tolerancije HT-Drive profila koji štiti rubove glava vijaka. Tanka stijenka omogućuje rad i na najužim mjestima.

Standard:

DIN 3124

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Napomena:

GARANT i HOLEX 6-kutni nastavci za nasadne ključeve dostupni i u veličinama u colima (GARANT: br. 637232; HOLEX: br. 637222).

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


6-kutni nastavci 3/8 cola, širina ključa: 21mm

6-kutni nastavci 3/8 cola, širina ključa: 21mm

na zahtjev
Na zalihi
440 dijelovi na zalihi
7,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
973 dijelovi na zalihi
7,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
357 dijelovi na zalihi
7,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
400 dijelovi na zalihi
7,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ na strani pogona 27,9 mm 27,9 mm 27,9 mm 27,9 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive 6-kutni nasadni ključ 12-kutni nasadni ključ
Izlazni Četverokut 3/8 col 3/8 col 3/8 col 3/8 col
Duljina 29 mm 29 mm 29 mm 29 mm
Širina ključa 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu