{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 17 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na strani pogona | 23,4 mm | |
Duljina | 27 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637229 17 | |
EAN / GTIN | 4062406061166 | |
Broj proizvođača | 637229 17 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni nastavci 3/8 cola 17 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.029 dijelovi na zalihi
6,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.211 dijelovi na zalihi
5,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
143 dijelovi na zalihi
13,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 23,4 | 23,4 | 28,5 |
Izlazni Četverokut | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Duljina | 27 | 27 | 45 |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Površina | kromirano | kromirano | izolacija plastikom |
Širina ključa | 17 | 17 | 17 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Nastavak za nasadni ključ |