{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 11/32 col | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 12,5 mm | |
Duljina | 25 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637100 11/32 | |
EAN / GTIN | 4018754004218 | |
Broj proizvođača | 02410022 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
12-kutni nastavci 3/8 cola, širina ključa: 11/32col
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
9,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
687 dijelovi na zalihi
6,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 12,5 mm | 13 mm |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | 3/8 col |
Duljina | 25 mm | 25,5 mm |
Širina ključa | 11/32 col | 11/32 col |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |