12-kutni nastavci 3/8 cola 11/16 col

Artikl br.: 637100 11/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (col) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina ključa 11/16 col
    Izlazni Četverokut 3/8 col
    ⌀ na strani pogona 23,4 mm
    Duljina 32 mm
    Profil progona 12-kutni nasadni ključ
    Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 637100 11/16
    EAN / GTIN 4018754004270
    Broj proizvođača 02410038

    Opis

    Izvedba:

    Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
    Optimalna struktura vlakna zahvaljujući specijalnom postupku kovanja. Otvori ključeva uske tolerancije AS-Drive profila koji štiti rubove glava vijaka. Kaljeno u uljnoj kupki bez zatezanja i deformacija zbog čega je dosjed precizan. Zaobljena završna obrada površine.

    Standard:

    DIN 3124

    Materijal:

    HPQ® čelik vrhunske kvalitete, kromiran preko nikla, ne ljušti se.

    Preuzimanja i dokumenti

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    12-kutni nastavci 3/8 cola  11/16 col

    12-kutni nastavci 3/8 cola 11/16 col

    na zahtjev
    Na zalihi
    30 dijelovi na zalihi
    9,75 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    665 dijelovi na zalihi
    6,73 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    488 dijelovi na zalihi
    10,87 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    ⌀ na strani pogona 23,4 23,9 23,9
    Profil progona 12-kutni nasadni ključ 12-kutni nasadni ključ 12-kutni nasadni ključ
    Izlazni Četverokut 3/8 3/8 3/8
    Duljina 32 27 64
    Širina ključa 11/16 11/16 11/16
    Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu