12-kutni nastavci, 3/8 cola Izvedba u colima, širina ključa: 15/16col

Artikl br.: 637032 15/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
502 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (col) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 15/16 col
Izlazni Četverokut 3/8 col
⌀ na strani pogona 32 mm
Duljina 31 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 637032 15/16
EAN / GTIN 4062406310042
Broj proizvođača 637032 15/16

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Otvori ključeva s tijesnom tolerancijom s profilom HT-Drive glave vijka i matice štite od oštećenja.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


12-kutni nastavci, 3/8 cola Izvedba u colima, širina ključa: 15/16col

12-kutni nastavci, 3/8 cola Izvedba u colima, širina ključa: 15/16col

na zahtjev
Na zalihi
502 dijelovi na zalihi
8,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
461 dijelovi na zalihi
14,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ na strani pogona 32 mm 32 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ 12-kutni nasadni ključ
Izlazni Četverokut 3/8 col 3/8 col
Duljina 31 mm 64 mm
Širina ključa 15/16 col 15/16 col
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu