{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 11/16 col | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 23,9 mm | |
Duljina | 27 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637032 11/16 | |
EAN / GTIN | 4062406310004 | |
Broj proizvođača | 637032 11/16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
12-kutni nastavci, 3/8 cola Izvedba u colima, širina ključa: 11/16col
na zahtjev
Na zalihi
662 dijelovi na zalihi
6,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
486 dijelovi na zalihi
11,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 23,9 mm | 23,9 mm |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | 3/8 col |
Duljina | 27 mm | 64 mm |
Širina ključa | 11/16 col | 11/16 col |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |