Kardanski zglob, 3/8 cola QuickRelease 3/8

Artikl br.: 636250 3/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 3/8 col
ukupna duljina 60 mm
s QuickRelease-om Da
Vrsta proizvoda po jedan 6-kutni nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 636250 3/8
EAN / GTIN 4018754150991
Broj proizvođača 12021000

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji četverokuti prema DIN 3120.

Prednost:

Pomoću QuickRelease sustava za osiguranje spriječava se svako slučajno otpuštanje ili gubitak alata.

Standard:

Pomoću QuickRelease sustava za osiguranje spriječava se svako slučajno otpuštanje ili gubitak alata.

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu