{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Standard | DIN 3122; DIN 3120 | |
ukupna duljina | 195 mm | |
Broj zubi | 38 | |
Radni kut | 9,5 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka |
Broj artikla | 635090 3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406230784 | |
Broj proizvođača | 635090 3/8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Račna dvosmjerna, 3/8 cola s izbacivačem, tip: 3/8
na zahtjev
Na zalihi
2.470 dijelovi na zalihi
35,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.155 dijelovi na zalihi
53,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 3/8 col | 3/8 col |
Radni kut | 9,5 stupanj | 9,5 stupanj |
ukupna duljina | 195 mm | 196 mm |
Površina | kromirano | kromirano |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij čelik |
Broj zubi | 38 | 38 |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka | Čegrtaljka |