Asortiman nasadnih ključeva 3/8 cola, četverokutni 19-dijelni 12

Artikl br.: 633916 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/8
  • Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa: 8-22

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 19
Izlazni Četverokut 3/8 col
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa 8-22 mm
Duljina 322 mm
širina 134 mm
Visina 57 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 633916 12
EAN / GTIN 4018754260751
Broj proizvođača 96024132

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.
S 12-kutnim umecima za nasadne ključeve br. 637000.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M5 − M14.

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran.

Opseg isporuke:

Umeci za nasadne ključeve: 14 kom. vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
Poprečna ručka: 1 kom. br. 635700
Produžeci: 2 kom. br. 63 5400 vel. 75; 240 mm
Kardanski zglob: 1 kom. br. 636200
Račna: 1 kom. br. 635000
Pohrana u: ABS plastična kutija

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu