Asortiman nasadnih ključeva 3/8 cola, četverokutni 19-dijelni 6

Artikl br.: 633916 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/8
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 8-22

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Broj dijelova 19
    Izlazni Četverokut 3/8 col
    Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 8-22 mm
    Duljina 322 mm
    širina 134 mm
    Visina 57 mm
    Profil progona 6-kutni nasadni ključ
    Dimenzije širine ključa metrički
    Vrsta proizvoda Nasadni ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 633916 6
    EAN / GTIN 4018754260737
    Broj proizvođača 96023132

    Opis

    Izvedba:

    Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.
    Sa 6-kutnim umecima za nasadne ključeve br. 637200.

    Upotreba:

    Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M5 − M14.

    Materijal:

    Čelik legiran kromom; kromiran.

    Opseg isporuke:

    Umeci za nasadne ključeve: 14 kom. vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
    Poprečna ručka: 1 kom. br. 635700
    Produžeci: 2 kom. br. 63 5400 vel. 75; 240 mm
    Kardanski zglob: 1 kom. br. 636200
    Račna: 1 kom. br. 635000
    Pohrana u: ABS plastična kutija