Produžetak, 1/4 cola „Wobble-Fix“ 100 mm

Artikl br.: 632519 100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
500 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4
  • Četverokut s Wobble-Fix: s kutom zakretanja

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ukupna duljina 100 mm
    Izlazni Četverokut 1/4 col
    Četverokut s Wobble-Fix s kutom zakretanja
    Vrsta proizvoda Produžetak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 632519 100
    EAN / GTIN 4062406241117
    Broj proizvođača 632519 100

    Opis

    Izvedba:

    Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalne vanjske četverokutnike prema DIN 3120 A 6.3 sa opružnom kuglicom, unutarnji četverokutnici prema DIN 3120.
    Produžetak u dva stupnja. Podešavanje kuta (moguće do 15°) može se učvrstiti.
    „Slijepo“ sastavljanje omogućeno upuštenim unutarnjim četverokutnikom i izbočenim vanjskim četverokutnikom.

    Standard:

    DIN 3123-B 6,3

    Materijal:

    Krom-vanadij-čelik, kromiran.

    Odgovara:

    Ručna primjena.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu