{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX25 | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Dimenzije profila A | 4,4 mm | |
⌀ na strani pogona | 12 mm | |
Duljina | 28 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | TiN | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631833 TX25 | |
EAN / GTIN | 4000896037025 | |
Broj proizvođača | 8502-T25 |