{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX8 | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Dimenzije profila A | 2,3 mm | |
⌀ na strani pogona | 12 mm | |
Duljina | 28 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | TiN | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631833 TX8 | |
EAN / GTIN | 4000896037124 | |
Broj proizvođača | 8502-T8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Nastavak za nasadni ključ Torx®, s TiN prevlakom, 1/4 cola kratki, Torx® profil: TX8
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
8,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
200 dijelovi na zalihi
8,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 12 mm | 12,5 mm |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 col |
Duljina | 28 mm | 36 mm |
Torx® profil | TX8 | TX8 |
Dimenzije profila A | 2,3 mm | 2,3 mm |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |