{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX25 | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Dimenzije profila A | 4,4 mm | |
⌀ na strani pogona | 12 mm | |
Duljina | 25 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Izvedba | kratki | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirani | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631813 TX25 | |
EAN / GTIN | 4062406235291 | |
Broj proizvođača | 631813 TX25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nastavci za odvijače, 1/4 cola za Torx® kratki TX25
na zahtjev
Na zalihi
2.050 dijelovi na zalihi
7,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
10,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
514 dijelovi na zalihi
8,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 12 | 12,5 | 12 |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Duljina | 25 | 100 | 100 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij-čelik |
Torx® profil | TX25 | TX25 | TX25 |
Dimenzije profila A | 4,4 | 4,4 | 4,4 |