{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX15 | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Dimenzije profila A | 3,3 mm | |
⌀ na strani pogona | 12 mm | |
Duljina | 25 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Izvedba | kratki | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirani | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631813 TX15 | |
EAN / GTIN | 4062406235277 | |
Broj proizvođača | 631813 TX15 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Nastavci za odvijače, 1/4 cola za Torx® kratki, Torx® profil: TX15
na zahtjev
Na zalihi
1.266 dijelovi na zalihi
7,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
277 dijelovi na zalihi
8,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 12 mm | 12,5 mm |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 col |
Duljina | 25 mm | 36 mm |
Torx® profil | TX15 | TX15 |
Dimenzije profila A | 3,3 mm | 3,3 mm |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |