{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 6 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 12,5 mm | |
Duljina | 100 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
s kuglastom glavom | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631739 6 | |
EAN / GTIN | 4062406265243 | |
Broj proizvođača | 631739 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Nastavak za 6-kutne odvijače, 1/4 cola s kuglastom glavom dugački 6 mm
na zahtjev
Na zalihi
317 dijelovi na zalihi
10,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.254 dijelovi na zalihi
9,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 |
Duljina | 100 | 100 |
s kuglastom glavom | Da | Da |
Imbus | 6 | 6 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Nastavak za nasadni ključ |