Nastavak za 6-kutne odvijače, 1/4 cola s kuglastom glavom dugački, 6-kut: 4mm

Artikl br.: 631739 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
203 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 4 mm
Izlazni Četverokut 1/4 col
⌀ na strani pogona 12,5 mm
Duljina 100 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Materijal Krom-vanadij-čelik
s kuglastom glavom Da
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 631739 4
EAN / GTIN 4062406265229
Broj proizvođača 631739 4

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.
Četverokutni prihvat s provrtom prema DIN 3120-D 6,3.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu