6-kutni nastavak za nasadni ključ, 1/4 cola, kratki Izvedba u colima 7/64 col

Artikl br.: 631722 7/64
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
827 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (col) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 7/64 col
Izlazni Četverokut 1/4 col
⌀ na strani pogona 12 mm
Duljina 36 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 631722 7/64
EAN / GTIN 4062406311100
Broj proizvođača 631722 7/64

Opis

Izvedba:

Trn od žilavog materijala izrađenog s posebnom tvrdoćom, gol.
Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu