{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina križnog proreza | 2 | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
za ⌀ vijka | 3,1 mm - 5,2 mm | |
⌀ na strani pogona | 12,5 mm | |
Duljina | 36 mm | |
Profil progona | Odvijač za Phillips | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631619 2 | |
EAN / GTIN | 4062406265182 | |
Broj proizvođača | 631619 2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nastavci za odvijače za Phillips, 1/4 cola 2
na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi
7,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
634 dijelovi na zalihi
5,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
276 dijelovi na zalihi
5,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 12,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
za ⌀ vijka | 3,1 mm - 5,2 mm | 3,1 mm - 5,2 mm | 3,1 mm - 5,2 mm |
Veličina križnog proreza | 2 | 2 | 2 |
Duljina | 36 mm | 25 mm | 25 mm |
Površina | mat kromirano | kromirani | kromirani |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |