{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 7/32 col | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 8,9 mm | |
Duljina | 50 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631442 7/32 | |
EAN / GTIN | 4062406309701 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
12-kutni nastavci 1/4 cola, dugi Izvedba u colima 7/32 col
na zahtjev
Na zalihi
620 dijelovi na zalihi
12,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
646 dijelovi na zalihi
9,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 8,9 | 8,9 |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 |
Duljina | 50 | 50 |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Širina ključa | 7/32 | 7/32 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |