{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 1/4 col | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 9,9 mm | |
Duljina | 50 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631442 1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406309718 | |
Broj proizvođača | 631442 1/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
12-kutni nastavci 1/4 cola, dugi Izvedba u colima 1/4 col
na zahtjev
Na zalihi
400 dijelovi na zalihi
13,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
478 dijelovi na zalihi
3,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
556 dijelovi na zalihi
9,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
988 dijelovi na zalihi
2,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Duljina | 50 mm | 24,8 mm | 50 mm | 24,8 mm |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Širina ključa | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |