{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 5/32 col | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 6,8 mm | |
Duljina | 24,8 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631032 5/32 | |
EAN / GTIN | 4062406309091 | |
Broj proizvođača | 631032 5/32 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni nastavci, 1/4 cola Izvedba u colima 5/32 col
na zahtjev
Na zalihi
1.017 dijelovi na zalihi
4,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
960 dijelovi na zalihi
3,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.422 dijelovi na zalihi
9,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Duljina | 24,8 | 24,8 | 50 |
Širina ključa | 5/32 | 5/32 | 5/32 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |