{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 3/16 col | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 7,9 mm | |
Duljina | 24,8 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631032 3/16 | |
EAN / GTIN | 4062406309107 | |
Broj proizvođača | 631032 3/16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
6-kutni nastavci, 1/4 cola Izvedba u colima, širina ključa: 3/16col
na zahtjev
Na zalihi
801 dijelovi na zalihi
4,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
870 dijelovi na zalihi
3,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
624 dijelovi na zalihi
10,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Duljina | 24,8 mm | 24,8 mm | 50 mm |
Širina ključa | 3/16 col | 3/16 col | 3/16 col |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |