{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 8 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 11,9 mm | |
Duljina | 25 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 630929 8 | |
EAN / GTIN | 4062406230692 | |
Broj proizvođača | 630929 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kutni nastavci 1/4 cola 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.344 dijelovi na zalihi
2,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.005 dijelovi na zalihi
12,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 11,9 | 11,9 |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 |
Duljina | 25 | 50 |
Širina ključa | 8 | 8 |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |