{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 10 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 14,5 mm | |
Duljina | 25 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 630929 10 | |
EAN / GTIN | 4062406231118 | |
Broj proizvođača | 630929 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
12-kutni nastavci 1/4 cola, širina ključa: 10mm
na zahtjev
Na zalihi
597 dijelovi na zalihi
2,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
773 dijelovi na zalihi
13,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 14,5 mm | 14,5 mm |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 col |
Duljina | 25 mm | 50 mm |
Širina ključa | 10 mm | 10 mm |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |