{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 13 | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 3/16-1/2 col | |
Duljina | 227 mm | |
širina | 131 mm | |
Visina | 57 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Dimenzije širine ključa | colni | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 630561 | |
EAN / GTIN | 4018754261604 | |
Broj proizvođača | 96015107 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni 13-dijelni, colni
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
196,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.652 dijelovi na zalihi
234,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
143 dijelovi na zalihi
136,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive ;Odvijač za Phillips ;Pozidriv odvijač ;Pozidriv odvijač ;Odvijači za TORX® vijke | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Broj dijelova | 13 | 41 | |
širina | 131 | 147 | 147 |
Visina | 57 | 45 | 45 |
Duljina | 227 | 257 | 257 |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |