{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 11 | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 5,5-14 mm | |
Pakiranje | Plastična kutija | |
Duljina | 125 mm | |
širina | 65 mm | |
Visina | 33 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 630372 11 | |
EAN / GTIN | 3662424080722 | |
Broj proizvođača | RXPICO |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Asortiman nasadnih ključeva, 1/4 cola četverokutni 11-dijelni, broj dijelova: 11
na zahtjev
Na zalihi
380 dijelovi na zalihi
156,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.656 dijelovi na zalihi
116,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
širina | 65 mm | 85 mm |
Visina | 33 mm | 47 mm |
Duljina | 125 mm | 127 mm |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 5,5-14 mm | 4-14 mm |
Pakiranje | Plastična kutija | Plastična kutija |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ |