Asortiman nasadnih ključeva, Low Profile, 1/4 cola, četverokutni 14-dijelni, broj dijelova: 14

Artikl br.: 630355 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.567 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj dijelova Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/4
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 4-14

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/4 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 4-14 mm
Pakiranje Plastična kutija
Duljina 127 mm
širina 85 mm
Visina 47 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 630355 14
EAN / GTIN 4062406096342
Broj proizvođača 630355 14
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema DIN 3122/3123;Ulošci za nasadni ključ prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokuti prema DIN 3120.
Sav alat drži se u specijalnom umetku od izdržljive oblikovane PUR pjene u kojem je siguran i uvijek pri ruci u svakom trenutku.

Prednost:

  • Niska konstrukcija prikladna za uske radne prostore.
  • Zauzima do 50% manje mjesta u odnosu na uobičajene proizvode.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M2 – M8.

Opseg isporuke:

Šesterokutni nasadni ključevi: 13 kom. vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Račna: 1 kom. br. 630357
Pohrana u: ABS plastična kutija

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu